Eaton Electric - M22-E6 Frontplate Alu. 6 Hull - 216547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall kommandoposisjoner - 6
Åpningenes diameter - 22 mm
Farge - Grå
Bredde - 237 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082165475
Elnummer
4355789
Leverandørens varenummer
216547
Typebeskrivelse
M22-E6
Materiale:
Aluminium
Antall kommandoposisjoner:
6
Åpningenes diameter:
22 mm
Farge:
Grå
Bredde:
237 mm
Høyde:
72 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13
Montasjeplate, Antall hull: 6, Beskyttelsesgrad: IP40, Farge grå, Farge RAL Verdi: RAL 7035, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Etikketholder ikke mulig ved vertikal plassering, Beskyttelsesgrad kun i sammenheng med en passende kapsling og korrekt montering., Aluminium Lys anodisert, inkluderer M22-XE...


