Eaton Electric - M22-FLED-G LED element, flat front, grøn - 180797
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...30 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...30 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081759712
Elnummer
4315748
Leverandørens varenummer
180797
Typebeskrivelse
M30C-FWLK-R
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
12...30 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...30 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
12...30 V
Type feste:
Frontfeste