Eaton Electric - M22-H1 DEKSEL 1 HULL - 216548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 1
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082165482
Elnummer
4355396
Leverandørens varenummer
216548
Typebeskrivelse
M22-H1
Antall innbyggingsapparater:
1
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Avdekning, isolert material, farge Lys grå RAL 7035, for RMQ system, Montasje diameter 22.3mm Beskyttelsesgrad IP55 i kombinasjon med Montasjeplate M22-E.., 3 utslagbare kabelinnføringer M20, hull 1