Eaton Electric - M22-H2 DEKSEL 2 HULL - 216549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 2
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082165499
Elnummer
4355397
Leverandørens varenummer
216549
Typebeskrivelse
M22-H2
Antall innbyggingsapparater:
2
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Avdekning, isolert material, farge Lys grå RAL 7035, for RMQ system, Montasje diameter 22.3mm Beskyttelsesgrad IP55 i kombinasjon med Montasjeplate M22-E.., 4 utslagbare kabelinnføringer M20, hull 2


