Eaton Electric - M22-I6 BOKS 6 HULL - 216540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 6
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082165406
Elnummer
4355388
Leverandørens varenummer
216540
Typebeskrivelse
M22-I6
Antall kommandoposisjoner:
6
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
252 mm
Høyde:
80 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
56 mm


