Eaton Electric - M22-L-W-LED-BVP Kompl. Signallampe, Front, HVIT - 110928

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Hvit

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Frontringens materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081104574

Elnummer

4356251

Leverandørens varenummer

110928

Typebeskrivelse

M22-L-W-LED-BVP

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Hvit

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X, 13

Lysindikator, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Beskrivelse: Blisterpakning for montering., Komplett løsning., Kan bestilles på ett EL nummer., Kan kobles til SmartWire-DT: no