Eaton Electric - M22-LCH-Y SIGNALL.KOMPAKT GUL HØY BA9s - 216917

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Gul

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Frontringens materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082169176

Elnummer

4355444

Leverandørens varenummer

216917

Typebeskrivelse

Signallamper, front, RMQ -Tita

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Gul

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X,13

Signallamper Summer Kompakt signallampe med sokkel BA 9s Høy IP67, IP69K Signallampe, høy (BA9)