Eaton Electric - M22-LED230-B LED-ELEMENT BLÅ 85-264V FRONT - 218059

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 85...264 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082180591

Elnummer

4355378

Leverandørens varenummer

218059

Typebeskrivelse

M22-LED230-B

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

85...264 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Blå

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

85...264 V

Type feste:

Frontfeste

LED element, Montering: Front Montering, Tilkoblingstype: Skruklemmer, Spenning: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Strøm: Ie= 5 - 15 mA, Effektbehov: Pmax.= 0.33 W, Ved 230 V, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1