Eaton Electric - M22-PL-PV PLOMBERINGSHETTE - 216397

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Fargeløs

  • Gjennomsiktig - nei

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082163976

Elnummer

4355416

Leverandørens varenummer

216397

Typebeskrivelse

M22-PL-PV

Farge:

Fargeløs

Gjennomsiktig:

nei

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Andre

Plomberingshette, For enheter med sopp diameter 38 mm, transparent med svakt punkt, Kan brukes etter betjening av Nødstopp, med mål 30 x 50 mm hull dimensjon, Kan tettes med M22(S)-B Blindplugg, IP65