Eaton Electric - M22-R47K Potensiometer 47 kOhm - 229492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 47000 Ohm
Effektforbruk - 0,5 W
Antall omdreininger - 1...1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082294922
Elnummer
4355799
Leverandørens varenummer
229492
Typebeskrivelse
M22-R47K
Resistans:
47000 Ohm
Effektforbruk:
0,5 W
Antall omdreininger:
1...1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Potensiometer, RMQ design: Klassisk, Gruppereferanse (e.g. DIL): M22, Montasjehull diameter: 22.5 mm, Enkel enhet, Beskrivelse: 3 individuelle Skruklemmer, Nøyaktighet av motstand Verdi: ± 10% (lineær), Impedanse: R= 47 kΩ, Effekt: P= 0.5 W, Beskyttelsesgrad: IP66, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660


