Eaton Electric - M22-SWD-K11LED-R K.el.Darw F.m m/Rød led 1NO/NC - 115975
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081157150
Elnummer
4355010
Leverandørens varenummer
115975
Typebeskrivelse
4355010
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Pluggbar
Frontmontert kontaktelement med rød led 1NO/1NC