Eaton Electric - M22-WLK3-W Vendebryter m/lys, impuls 1-0-2, hvit - 216833

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082168339

Elnummer

4355748

Leverandørens varenummer

216833

Typebeskrivelse

M22-WLK3-W

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Hvit

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Vendebryter med lys, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: med tommelgrep, impuls, 3 posisjoner, Farge tommelgrep: hvit, Beskyttelsesgrad: IP66, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: 29,7, Instruksjoner: Holde/fjærretur Funksjon, Kan endres med Kodesetts M22-XC-Y, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, Beskyttelsesgrad: IP66