Eaton Electric - M22-WR4 VRIKNAPP RUND 4 POS. + 0 - 279419

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082794194

Elnummer

4355455

Leverandørens varenummer

279419

Typebeskrivelse

M22-WR4

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

nei

Farge på signallampe:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Vendebryter, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: med rundt hode, fast stilling, 4 posisjoner, merket, Beskyttelsesgrad: IP66, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: 29,7, Instruksjoner: Passer ikke med kode adapter, Use M22‐A4 feste adaptere → Tilleggsutstyr, Merkelapps → Tilleggsutstyr, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, Beskyttelsesgrad: IP66