Eaton Electric - M22-WRJ4 JOYSTICK 4 FASTE STILLINGER - 279415

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A

  • Styrespaklengde - 75 mm

  • Antall betjeningsretninger - 4

  • Antall bryterposisjoner - 1

  • Retur i 0-posisjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082794156

Elnummer

4355452

Leverandørens varenummer

279415

Typebeskrivelse

M22-WRJ4

Nominell driftsstrøm AC-21:

0 A

Styrespaklengde:

75 mm

Antall betjeningsretninger:

4

Antall bryterposisjoner:

1

Retur i 0-posisjon:

nei

Sentermontering, hulldiameter:

22,5 mm

Antall NO-kontakter pr. styreretning:

0

Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:

0

Antall vekselkontakter pr. retning:

0

Låsing i 0-posisjon:

nei

Kodegiver:

nei

Konfigurerbart analogt utgangssignal:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Joystick, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Beskrivelse: med ett betjeningspunkt per betjeningsretning, med plastik aksel, 4 posisjoner, Beskyttelsesgrad: IP66, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: - N/A -, Funksjon: fast stilling, i alle posisjoner, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660