Eaton Electric - M22-WRS/KC11/I NØKKELBRYTER KOMPL. I KAPSLING - 216526

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Antall trykknapper - 0

  • Antall signallamper - 0

  • Antall vendebrytere - 1

  • Egnet for nødstopp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082165260

Elnummer

4355299

Leverandørens varenummer

216526

Typebeskrivelse

M22-WRS/KC11/I

Antall kommandoposisjoner:

1

Antall trykknapper:

0

Antall signallamper:

0

Antall vendebrytere:

1

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall nøkkelbrytere:

1

Antall soppformede trykknapper:

0

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

115...500 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

115...500 V

Nominell matespenning ved DC:

24...220 V

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

komplett enhet, nøkkelbryter, låsemekanisme MS1, 2 posisjoner, fast stilling, fjerning av nøkkel i posisjon I og O, med kontakt 1N/O 1 N/C, i plastik Kapsling, RMQ system, Montasjeplate, diameter 22.3mm, klipsmontering, Frontring farge sølv, Beskyttelsesgrad IP67, 69K