Eaton Electric - M22-XAMP SUMMER MED PULSTONE - 229028

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Puls

  • Lydstyrke - 83 dB

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082290283

Elnummer

4355448

Leverandørens varenummer

229028

Typebeskrivelse

M22-XAMP

Akustisk signaltype:

Puls

Lydstyrke:

83 dB

Driftspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

DC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Buzzer BA9s, 18-30V, pulserende tone, for Akustisk enhet M22-AMC