Eaton Electric - M22-XBK Nødstopp merke off, gul, blank - 269580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 60 mm
Høyde - 60 mm
Ytre diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082695804
Elnummer
4315306
Leverandørens varenummer
269580
Typebeskrivelse
M22-XBK
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Ytre diameter:
60 mm
Nødstopp merke, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, gul, Kan kobles til SmartWire-DT: no