Eaton Electric - M22-XCK1 SKILT FOR JOYSTIC M/4 PILER - 279434

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Andre

  • Språk på avtrykk - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Sølv

  • Form - Kvadratisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082794347

Elnummer

4355461

Leverandørens varenummer

279434

Typebeskrivelse

SKILT FOR JOYSTIC M/4 PILER

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Sølv

Form:

Kvadratisk

Bredde:

60 mm

Høyde:

60 mm

Ytre diameter:

0 mm

SKILT FOR JOYSTIC M/4 PILER