Eaton Electric - M22-XDH-R-X0 Linse, høy, Rød - 0 - 218155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Høy
Farge - Rød
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "0"
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082181550
Elnummer
4315303
Leverandørens varenummer
218155
Typebeskrivelse
M22-XDH-R-X0
Konstruktionstype:
Høy
Farge:
Rød
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "0"
Påtrykt:
Andre
Programdiameter:
22 mm
Form:
Rund
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
22 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei