Eaton Electric - M22-XDH-Y Linse, høy, Gul - 216432

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Høy

  • Farge - Gul

  • Programdiameter - 22 mm

  • Form - Rund

  • Inngraveringsmulighet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082164324

Elnummer

4315290

Leverandørens varenummer

216432

Typebeskrivelse

M22-XDH-Y

Konstruktionstype:

Høy

Farge:

Gul

Programdiameter:

22 mm

Form:

Rund

Inngraveringsmulighet:

nei

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Ytre diameter:

22 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

nei

Egnet for indikatorlampe:

nei

Egnet for soppformede trykknapper:

nei

Egnet for signallampe:

nei

Egnet for vendebryter:

nei

Trykknapp plate, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, Enkel enhet, Beskrivelse: 5 karakterer: bokstav høyde 5 mm, > 5 karakterer: bokstav høyde 3 mm, Design: Hevet, Velges etter: Blank, Brukes med: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Kan kobles til SmartWire-DT: no