Eaton Electric - M22-XZK-GB99 SKILT EMERGENCY STOP 33x50 - 216472

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-XZK-GB99 SKILT EMERGENCY STOP 33x50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Nødstopp

  • Språk på avtrykk - Engelsk

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Gul

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082164720

Elnummer

4355429

Leverandørens varenummer

216472

Typebeskrivelse

M22-XZK-GB99

Bokstavelig avtrykk:

Nødstopp

Språk på avtrykk:

Engelsk

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Gul

Form:

Rektangulær

Bredde:

33 mm

Høyde:

50 mm

Ytre diameter:

0 mm

Nødstopp merke, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, gul, Kan kobles til SmartWire-DT: no