Eaton Electric - M22S-B BLINDPROPP SORT - 216390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082163907
Elnummer
4355409
Leverandørens varenummer
216390
Typebeskrivelse
M22S-B
Materiale:
Plast
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Farge:
Svart
Åpningens høyde:
0 mm
Blindplugg, Tilleggsutstyr, Funksjon: For tetting av åpne hull, Material: plastik, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Farge sort, Farge RAL Verdi: RAL 9005, Kan kobles til SmartWire-DT: no


