Eaton Electric - M22S-D4-S TrykkknappX4, imp., sort - 279412

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart

  • Antall kommandoposisjoner - 4

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082794125

Elnummer

4355477

Leverandørens varenummer

279412

Typebeskrivelse

M22S-D4-S

Farge på knapp:

Svart

Antall kommandoposisjoner:

4

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Posisjonsbryter, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Aktuatorer ikke flat, impuls, Beskrivelse: 4-veis, motstående Trykknapper ikke mekanisk foriglet, Navn: ingen inskripsjon, aktuator Farge sort, Beskyttelsesgrad: IP66, Frontring: sort, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: 55 x 55, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660