Eaton Electric - M22S-R47K Potensiometer 47 kOhm, sort - 232234

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Resistans - 47000 Ohm

  • Effektforbruk - 0,5 W

  • Antall omdreininger - 1...1

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082322342

Elnummer

4355472

Leverandørens varenummer

232234

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Resistans:

47000 Ohm

Effektforbruk:

0,5 W

Antall omdreininger:

1...1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Hulldiameter:

22 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Potensiometer 47 kOhm, sort