Eaton Electric - M22S-STDD-X SKILTHOLDER 75MM F/DOBBELTRYKK - 216394

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 30 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Farge - Svart

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082163945

Elnummer

4355413

Leverandørens varenummer

216394

Typebeskrivelse

SKILTHOLDER 75MM F/DOBBELTRYKK

Bredde:

30 mm

Høyde:

50 mm

Hulldiameter:

22 mm

Farge:

Svart

Form:

Rektangulær

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

SKILTHOLDER 75MM F/DOBBELTRYKK