Eaton Electric - M3-CI23 MONTASJEPLATE - 19709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 142,5 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080197096
Elnummer
4132190
Leverandørens varenummer
19709
Typebeskrivelse
4132190
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
142,5 mm
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE


