Eaton Electric - M3-CI43 MONTASJEPLATE - 29201

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M3-CI43 MONTASJEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 205 mm

  • Bredde - 330 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080292012

Elnummer

4132191

Leverandørens varenummer

29201

Typebeskrivelse

4132191

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

205 mm

Bredde:

330 mm

Stansing:

nei

MONTASJEPLATE