Eaton Electric - M3-CI48 MONTASJEPLATE - 36320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 705 mm
Bredde - 330 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080363200
Elnummer
4132193
Leverandørens varenummer
36320
Typebeskrivelse
4132193
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
705 mm
Bredde:
330 mm
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE