Eaton Electric - M30C-FL-Y Indikator lys, Flat Front, , - 183285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Gul
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30 mm
Frontringens materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782260
Elnummer
4315654
Leverandørens varenummer
183285
Typebeskrivelse
M30C-FD-W-X1
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Gul
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30 mm
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP67
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Indikator lys, Flat Front, , gul