Eaton Electric - M30C-FR470K Potensiometer, Flat Front, R - 187033

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Resistans - 470000 Ohm

  • Effektforbruk - 0,5 W

  • Antall omdreininger - 1...1

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081820993

Elnummer

4315731

Leverandørens varenummer

187033

Typebeskrivelse

M30C-FWRK4

Resistans:

470000 Ohm

Effektforbruk:

0,5 W

Antall omdreininger:

1...1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Hulldiameter:

30 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Potensiometer, Flat Front, R = 470 kOhm