Eaton Electric - M30C-FWLKV-R Vribryter med lys Flat Front - 187125

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081821747

Elnummer

4315688

Leverandørens varenummer

187125

Typebeskrivelse

M30C-FWRLK-R

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Farge på kontrollelement:

Rød

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

30 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP64

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Rød

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Vribryter med lys Flat Front, med t-håndtak, rød, 2 posisjoner (V position), trykk / trykk