Eaton Electric - M30C-FWRS-MS5-A1 Nøkkel betjent bryter Flat Fr - 187058

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Nøkkel

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081821211

Elnummer

4315705

Leverandørens varenummer

187058

Typebeskrivelse

M30C-FR2K2

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Nøkkel

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

30 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP64

Kan belyses:

nei

Farge på signallampe:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Nøkkel betjent bryter Flat Front, 2 posisjoner, MS5