Eaton Electric - M30C-FWRS-MS5 Nøkkel betjent bryter Flat Fr - 187057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Nøkkel
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081821204
Elnummer
4315704
Leverandørens varenummer
187057
Typebeskrivelse
M30C-FW3
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Nøkkel
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP64
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre