Utgått

Eaton Electric - MÅLERBRETT 1x3 MODUL - 70007998

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MÅLERBRETT 1x3 MODUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  •  Antall bryterenhetspaneler - 0

  • Antall fordelingsrekker - 0

  • Bredde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153037243

Elnummer

2464442

Leverandørens varenummer

70007998

Typebeskrivelse

2464442

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

 Antall bryterenhetspaneler:

0

Antall fordelingsrekker:

0

Bredde:

250 mm

Høyde:

450 mm

PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.