Eaton Electric - MÅLERSLØYFE KMN MS-10MM2/3P MOELLER KOMP SETT - 108809

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MÅLERSLØYFE KMN MS-10MM2/3P  MOELLER KOMP SETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt tverrsnitt - 10 mm²

  • Antall poler - 3

  • Lengde - 1700 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009560035

Elnummer

1728000

Leverandørens varenummer

108809

Typebeskrivelse

MÅLERSLØYFE

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²

Antall poler:

3

Lengde:

1700 mm

MÅLERSLØYFE 3FASE 10mm2