Eaton Electric - MÅLERSLØYFE MS-KL2-10MM2/3POL DOBBELTISOL KOMPL SETT - 108940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 3
Lengde - 1700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009560172
Elnummer
1728007
Leverandørens varenummer
108940
Typebeskrivelse
MÅLERSLØYFE
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
3
Lengde:
1700 mm
MÅLERSLØYFE 3-FASE KLASSE 2