Eaton Electric - MCCB3-400/I45E-200 Kapsling NZM3 500x375x225 - 138543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 275 mm
Med gjennomsiktig deksel - Ja
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081353224
Elnummer
2502399
Leverandørens varenummer
138543
Typebeskrivelse
MCCB3-400/I45E-200
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
275 mm
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
500 mm
Dybde:
298,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kapsling isolert materiale, støpt-case bryter NZM3 størrelse, HxBxD=500x375x225mm