Eaton Electric - MCS11 TRYKKBRYTER 0,2-11 BAR 1P 1V - 88527

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MCS11 TRYKKBRYTER 0,2-11 BAR 1P 1V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0...10,4 bar

  • Gjengemål - 1/2"

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080885276

Elnummer

4356106

Leverandørens varenummer

88527

Typebeskrivelse

MCS11

Innkoblingstrykk:

0...10,4 bar

Gjengemål:

1/2"

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

15000 hPa

Startinnstilling:

0...0 hPa

Utkoblingstrykk:

0...11 bar

Sluttinnstilling:

0...0 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0 bar

Maks prøvetrykk:

32 bar

Bruddtrykk:

90 bar

Middels temperatur:

25...80 °C

Tilkobling:

Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...230 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...230 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...110 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

0 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

110 mm

Bredde:

60 mm

Diameter:

0 mm

Dybde:

96 mm

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, trykkovervåking av væsker og gasser, f.eks. komprimert luft, aktiverer hjelpekretser, legger inn og ut etter trykk: justeres seperat