Eaton Electric - MCSN11 TRYKKBRYTER 0,5-11 BAR 3FAS NC - 29203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0...9,4 bar
Gjengemål - 1/2"
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080292036
Elnummer
4356112
Leverandørens varenummer
29203
Typebeskrivelse
MCSN11
Innkoblingstrykk:
0...9,4 bar
Gjengemål:
1/2"
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
nei
Maks. Arbeidstrykk:
15000 hPa
Startinnstilling:
0...0 hPa
Utkoblingstrykk:
0...11 bar
Sluttinnstilling:
0...0 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
0 bar
Maks prøvetrykk:
32 bar
Bruddtrykk:
90 bar
Middels temperatur:
25...80 °C
Tilkobling:
Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...250 V
Startverdi Måleområde trykk:
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
0 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
15 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
11,5 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket:
3
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Justerbart strømområde:
0...0 A
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
110 mm
Bredde:
60 mm
Diameter:
0 mm
Dybde:
96 mm