Eaton Electric - MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V - Y7-187901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Tilknytningsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081855865
Elnummer
1702804
Leverandørens varenummer
Y7-187901
Typebeskrivelse
MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
Ja
Merkestrøm:
63 A
Antall bryterenhetspaneler:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
415 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
250 mm
Innbyggingsbredde:
415 mm
Innbyggingshøyde:
1200 mm
Innbyggingsdybde:
220 mm


