Eaton Electric - MDB-BI-12060/TKS-TWIN/400V/RAL8022 - 195379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 2
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilknytningsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238092518
Elnummer
1702808
Leverandørens varenummer
195379
Typebeskrivelse
MDB-BI-12060/TKS-TWIN/400V/RAL8022
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
2
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
Ja
Merkestrøm:
63 A
Antall TSG plasser:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
8022
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
615 mm
Høyde:
1810 mm
Dybde:
250 mm
Innbyggingsbredde:
615 mm
Innbyggingshøyde:
1810 mm
Innbyggingsdybde:
220 mm