Eaton Electric - MDBA-DP/BI-7639 - 171834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 390 mm
Høyde - 735 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081683666
Elnummer
1728066
Leverandørens varenummer
171834
Typebeskrivelse
MDBA-DP/BI-7639
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
390 mm
Høyde:
735 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


