Eaton Electric - MDBA-IPEC/50-16/800-PE AL/CU overgang Gu/Grønn 50mm - Y7-193276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Merkestrøm - 80 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010238008113
Elnummer
1600107
Leverandørens varenummer
Y7-193276
Typebeskrivelse
MDBA-IPEC/50-16/800-PE
Antall poler:
1
Merkestrøm:
80 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
1
Antall utganger:
0
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet ledere uten hylser:
Ja
Egnet for fine trådledere:
Ja
Egnet for ekstra fintrådet ledere uten hylser:
nei
Kabeltverrsnittsarealinngang:
0...0 mm²
Utgang for kabeltverrsnittsareal:
0...0 mm²
Kabeltverrsnittsareal inngang AWG:
0...0
Kabeltverrsnittsareal utgang AWG:
0...0
Høyde:
25 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
865 mm