Eaton Electric - MDBA-MI/BI-7654 - 171830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 745 mm
Bredde - 490 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081683628
Elnummer
1728048
Leverandørens varenummer
171830
Typebeskrivelse
MDBA-MI/BI-7654
Høyde:
745 mm
Bredde:
490 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
75 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Avslutningspunkt målerplassering:
nei
DIN innsats for montering i tomt BI-7654


