Eaton Electric - MDBA-MS/I/10/1P+N MÅLERSLØYFE - 108942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 2
Lengde - 1700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009560073
Elnummer
1727998
Leverandørens varenummer
108942
Typebeskrivelse
MÅLERSLØYFE
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
2
Lengde:
1700 mm
MÅLERSLØYFE 1FASE+N 170cm10mm2