Eaton Electric - MDBA-MS/I/16/4P Målersløyfe 3faset 90cm 16mm2 - 108945
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 4
Lengde - 1700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081085651
Elnummer
1728138
Leverandørens varenummer
108945
Typebeskrivelse
MDBA-MS/i/16/4P
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
4
Lengde:
1700 mm
Målersløyfe 3faset 170cm 16mm2


