Eaton Electric - MFD25 Flerinngangspakning M25 4x5-6 - 215451

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MFD25 Flerinngangspakning M25 4x5-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Indre diameter - 6 mm

  • Tykkelse - 10 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082154516

Elnummer

1782282

Leverandørens varenummer

215451

Typebeskrivelse

MFD25

Ytre diameter:

20 mm

Indre diameter:

6 mm

Tykkelse:

10 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Driftstemperaturområde:

-25...100 °C

Flerinngangspakning M25 4x5-6mm til modulærkapsling