Eaton Electric - MFD32 Flerinngangspakning M32 4x3,5 - 215452

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MFD32 Flerinngangspakning M32 4x3,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Indre diameter - 6 mm

  • Tykkelse - 10 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082154523

Elnummer

1782283

Leverandørens varenummer

215452

Typebeskrivelse

MFD32

Ytre diameter:

20 mm

Indre diameter:

6 mm

Tykkelse:

10 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Driftstemperaturområde:

-25...100 °C

Flerinngangspakning M32 4x3,5-7mm til modulærkapsling