Eaton Electric - MICRO-2 Micro kapsling IP30 1rad 2mod - 177081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Micro/Mini kapslinger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081715244
Elnummer
1702969
Leverandørens varenummer
177081
Typebeskrivelse
MICRO-2
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Uten
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
70 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innvendig dybde:
53 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9003
Høyde:
125 mm
Bredde:
44 mm
Dybde:
58 mm
IP30 / IK05
DIN skinne i plastikk
Høykvalitets ABS plastmateriale
Glødetrådtestet til 650°C
Uten vindu/dør
Kapslingsfarge RAL9003
Pre-utstansede kabelinnføring
Klasse II utførelse
Innendørs montering
Halogenfri RoHs