Eaton Electric - MINI-2 Mini kapsling IP20 1-rad 2-mod - 177066

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MINI-2 Mini kapsling IP20 1-rad 2-mod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 1

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081715091

Elnummer

1702971

Leverandørens varenummer

177066

Typebeskrivelse

MINI-2

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

1

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type avdekning:

Uten

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innvendig dybde:

60 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9003

Høyde:

140 mm

Bredde:

53 mm

Dybde:

66 mm

Kompakte distribusjonskapslinger Mini
IP30 el. IP20 u/dør - IK05
Klasse II - Dobbelisolert utførrelse
DIN skinne i plastikk
Høykvalitets ABS plast
Leveres med eller uten dør
Glødetrådtestet til 650°C
Kapsling: Farge RAL9003
Halogenfri - RoHs
Pre-utstansede kabelinnføring
Innendørsmontering